MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636

MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636
MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636
MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636
MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636
MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636
MK5100 セーフティスニーカー MK5100 KITA(喜多) 46513636

セーフティスニーカー MK5100

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26.5
バーガンディワイン
内容量1足注文コード46513636品番MK5100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間履いても疲れにくい超軽量設計のメッシュセフティースニーカーです。
かかと部分に視認性抜群のリフレクトポリウレタンクロス搭載で夜間の安全にも配慮。
ミッドソールには、クッション性が良いEVA発砲素材を採用で疲労を軽減!
インソール裏側に、ウレタンクッションフォームを搭載し、長時間履いても疲れにくい!
つま先部分とかかと部分に、グリップ力に優れたゴムを配置しています。
目の小さいメッシュを使うことにより、空気の換気口を増やし、通気性が向上!

サイズ(cm)26.5足幅3Eバーガンディワイン機能軽量、通気性、クッション性形状ローカット材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約300(26.0)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46513505
2024-07-26
用途: 出荷準備作業時
株式会社YSパウダーコーティング

4月末に購入し、約3か月で内側がボロボロになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする