※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513749 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513749 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513749 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513749

三層シルバーポリ 防虫マルチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200m×3巻) 注文コード 46513749 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。
アルミの反射により、 地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。

幅(cm)150 長さ(m)200 厚さ(mm)0.02 シルバー 遮光率(%)90 適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする