※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513776 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513776 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513776 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 46513776

三層シルバーポリ 防虫マルチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200m×3巻) 幅(cm)135 注文コード46513776 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量8種類から選べます 他の種類を見る

地温抑制と防虫に最適な農業用多層フィルムです。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
アザミウマ類やアブラ虫等への防虫効果でウィルス病を予防します。
アルミの反射により、 地温を抑えます。
適度な水分を保持し、肥料の流出を防ぎます。
雑草を防止します。

幅(cm)135 長さ(m)200 厚さ(mm)0.025 シルバー 遮光率(%)90 適合作物レタス、ダイコン、ハクサイ、ほうれん草、キュウリ、トマト、ナススイカ、メロン、カボチャ、ニンジン、ピーマン、マメ類(エンドウ、ソラマメ、インゲン)他

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46513776 - 46513733 - 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 三層シルバーポリ 防虫マルチ 岩谷マテリアル 1箱(200m×3巻) 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする