※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 三層シルバーポリ 保温用 岩谷マテリアル 46514083 - 三層シルバーポリ 保温用 岩谷マテリアル 46514083 - 三層シルバーポリ 保温用 岩谷マテリアル 46514083

三層シルバーポリ 保温用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100m) 幅(cm)360 厚さ(mm)0.1 注文コード46514083 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・厚さ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

熱を逃がさないシルバー効果で燃料費を大幅削減可能です。
早出し用のマンゴー栽培には、冬場の長期加温が必要ですが、夜間放熱を抑えるために、日没後に「シルバーポリ」を天井部・側面に内張りしたところ、約35%の暖房費削減効果が実測されました。また、早出し用のブドウ栽培に於いても、側面のみの展張で、約11%の削減効果を確認しています。
厚手三層シルバーの輝きと遮光性で、様々な利用が可能。
貯えられた熱気を逃がさない高い保温性があります。
光の反射性が高く、夏場のハウスやトンネル内の冷気を保ちます。
遮光率99%以上の為、短日処理等に利用できます。
他の資材に比べ、軽くて扱いが楽です。
電照菊など、夏場の保冷、遮光にも広く使われています。

用途
ハウス栽培、スイカ、メロン、イチゴ他。
短日処理 菊。
貯蔵用 保温・保冷シート。
トンネル栽培他。
幅(cm)360 長さ(m)100 厚さ(mm)0.1 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする