三層シルバーポリ(水稲用) #80 (遮光率約80パーセント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100m×2巻) 幅(cm)180 注文コード46514099 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

水稲育苗の保温効果と苗焼け防止に最適です。
三層シルバーの輝きが様々な効果を発揮。
出芽期、緑化期での高温障害、苗焼けを防止します。
適温確保により、健苗化を促し、根揃いを良くします。
適度な光線を通し(約20%)白化現象を起こしません。
保水性が良い為、灌水作業を省力化できます。

幅(cm)180 長さ(m)100 厚さ(mm)0.05 シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする