早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 卓上ホウキ
ベビーホーキ パーム
(1件のレビュー)
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514433
品番
103108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
狭い所の掃除や小さなゴミもきれいに掃けます。
全長(mm)
500
材質
ココナッツファイバー、塩化ビニール、釘
幅(mm)
180
質量(g)
約88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約180×20×500
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応