早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ネコの手 プチブルーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514668
品番
112643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
車の中やダッシュボード机の上のお掃除にお使いください。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホーキ チリトリ セット
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
全長(mm)
215
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
ホウキ:毛先=ポリプロピレン、柄・チリトリ:ポリエチレン
幅(mm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約120×15×215、チリトリ:約165×30×220
質量(g/セット)
約90
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応