早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の 清掃トング
ネコの手 つまんでポイ ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514695
品番
112223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
溝のゴミ掃除や不潔なゴミなどの掃除に、また手で掴めない熱い物などを掴むのに最適です。
材質
ステンレス
サイズ
M
質量(g)
約155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約20×40×440
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応