早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の 雑巾・クロス・ふきん
ネコの手 タオル雑巾厚手5p
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
注文コード
46514704
品番
122024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
吸水性が抜群で丈夫で使いやすいタオル雑巾です。
お部屋や家具のお掃除はもちろん、学校雑巾や愛車のお手入れに大活躍します。
材質
綿90%以上、ポリエステル・その他:10%未満
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約150×230×70
質量(g/枚)
約45
繰り返し・詰め替え
対応