早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の 卓上ホウキ
ネコの手 すみっこホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514729
品番
112032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
下駄箱などの手の届きにくい所や隅っこの掃除に便利なほうきです。
全長(mm)
250
材質
毛先:アレンファイバー、柄:ポリエチレン
幅(mm)
100
質量(g)
約58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約100×15×250
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応