ネコの手 自在ホーキ

(1件のレビュー)
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46514808 品番 121904
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ファッションフロアや木の床等にキズを付けずに掃けます。
柄とブラシ部分が180度回転しますので狭い所も楽にお掃除出来ます。
学校や施設でもお使いいただけます。

全長(mm)1310 材質柄:天然木、毛先:馬毛・アレンファイバー、ジョイント部:鉄 幅(mm)300 質量(g)約460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×30×1310 寸法(cm)30 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514783
2023-02-08
用途:
床掃除に
飲食業

商品自体はとても使いやすい学校のアレと一緒です。
柄が木材なので節目が幾つかあり、普通の使用で折れてしまいました。
まだ買って1ヶ月も経っていなかったので残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする