早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ネコの手 黒シダホーキ(チリトリ付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46514826
品番
121881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
黒シダは繊維が細く、通常よくほうきに使われる赤シダより柔らかいほうきです。
砂などの細かいゴミを掃除するのに最適です。
玄関や土間などのお掃除にもお使い頂けます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ほうきチリトリセット
モノタロウ
¥
669
¥
736
税込
全長(mm)
810
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
毛先:アレンファイバー、柄:木芯入ポリエチレンカバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約240×50×810
質量(g/セット)
約350
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200