ドロッピー レギュラーホーキ

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46514905 品番 118287
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。

全長(mm)700 幅(mm)220 ブルー 質量(g)約175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×30×700 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(毛)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46514914
2021-07-02
用途:
職場用に購入

最初は硬くて少し履きづらい感じでしたが、何回か使用していくうちに少し柔らかくなって
履きやすくなりました。色は可愛い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする