118232 ドロッピー ホーキ ミディーセット 早川工業 46514975 118232 ドロッピー ホーキ ミディーセット 早川工業 46514975 118232 ドロッピー ホーキ ミディーセット 早川工業 46514975 118232 ドロッピー ホーキ ミディーセット 早川工業 46514975

ドロッピー ホーキ ミディーセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット グリーン 注文コード46514975 品番118232
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。
ほうきとチリトリのセットです。

材質柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホウキ:約220×20×720、チリトリ:約250×60×310 質量(g/セット)約280 グリーン セット内容ホウキ1本・チリトリ1個 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする