早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ドロッピー ホーキ ミディーセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46514984
品番
118218
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。
ほうきとチリトリのセットです。
材質
柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約220×20×720、チリトリ:約250×60×310
質量(g/セット)
約280
色
オレンジ
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
繰り返し・詰め替え
対応