早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ドロッピー ホーキ ミディーセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
イエロー
注文コード
46514993
品番
118225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除。
ほうきの毛は水に強いPPで毛先を割っているので細かいゴミも掃けます。
ほうきとチリトリのセットです。
材質
柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約220×20×720、チリトリ:約250×60×310
質量(g/セット)
約280
色
イエロー
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
繰り返し・詰め替え
対応