早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ドロッピー ホーキ プチセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46515018
品番
118430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
チリトリとホウキがセットになって便利なアイテム。
プチサイズで車内などの細かなところのお掃除にも便利。
小さくても多用途に使えます。
全長(mm)
220
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン
幅(mm)
170
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ホウキ:約170×15×220、チリトリ:約165×30×220
質量(g/セット)
約80
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応