118300 ドロッピー ホーキ プチセット 早川工業 46515045 118300 ドロッピー ホーキ プチセット 早川工業 46515045 118300 ドロッピー ホーキ プチセット 早川工業 46515045

ドロッピー ホーキ プチセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット イエロー 注文コード46515045 品番118300
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

チリトリとホウキがセットになって便利なアイテム。
プチサイズで車内などの細かなところのお掃除にも便利。
小さくても多用途に使えます。

全長(mm)220 セット内容ホウキ1本・チリトリ1個 材質柄・毛先・チリトリ:ポリプロピレン 幅(mm)170 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホウキ:約170×15×220、チリトリ:約165×30×220 質量(g/セット)約80 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする