早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ハンディモップ
早川工業の ハンディモップ本体
ドロッピー ホコリ払い キューティ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46515079
品番
118355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
毎日の気分や場所でカラーを変えて楽しくお掃除できるホコリ払いです。
化繊の摩擦で静電気を発生させてホコリを吸着します。
全長(mm)
260
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
幅(mm)
110
色
グリーン
質量(g)
約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×50×260
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応