座敷箒長柄 13玉刺繍

(1件のレビュー)
11日以内出荷 特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46515246 品番104549
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ほうき草を使用しています。
畳はもちろんフローリング掃除に最適です。

全長(mm)1360 材質毛先:ほうき草、柄:竹柄PVCカバー 質量(g)約700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×30×1360 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
外を掃除する際に使用

持ち手の柄の部分が長いので、腰を曲げずに掃除出来ます。大変楽です。プラスチック製でないので握りやすいのも良いです。梱包が大変丁寧なので個別配送料が発生するのも頷けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする