早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の たわし
早川工業の パームたわし
柄付タワシパーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515359
品番
110281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
コシが強く、汚れをしっかり落とします。
材質
柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
質量(g)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×80×440
繰り返し・詰め替え
対応