早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の スポンジ
早川工業の 柄付スポンジ
柄付タワシPP DX
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515368
品番
110243
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
水切れがバツグン!汚れもしっかり落とします。
材質
柄・毛先:ポリプロピレン
質量(g)
約72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×50×440
繰り返し・詰め替え
対応