ウィズ ホーキ プチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 46515474 品番 106840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

小さくても、多用途に使えるホーキとチリトリのセットです。
テーブルの上や車の中等に便利です。

全長(mm)230 セット内容ホウキ1本・チリトリ1個 材質穂先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン、チリトリ:ポリプロピレン ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:約170×30×230 質量(g/セット)約90 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする