早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ・チリトリセット
ウィズ ホーキ プチセット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
46515483
品番
106888
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
小さくても、多用途に使えるホーキとチリトリのセットです。
テーブルの上や車の中等に便利です。
全長(mm)
230
セット内容
ホウキ1本・チリトリ1個
材質
穂先:ポリプロピレン、柄:ポリエチレン、チリトリ:ポリプロピレン
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
セット時:約170×30×230
質量(g/セット)
約90
商品タイプ
ホウキ+チリトリ
繰り返し・詰め替え
対応