ウィズ 長柄レインボーホーキ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46515499 品番 116139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

小さなゴミを掃くのに最適なほうきです。
天然繊維で掃きやすい。

全長(mm)1210 幅(mm)250 ピンク 質量(g)約340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×25×1210 材質(柄部)カラー鋼管 材質(ホーキ穂)アレンファイバー 柄タイプ長柄 繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする