早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の トイレブラシ
ウィズ トイレブラシケース付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46515517
品番
106994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
水切れがよく、ウェーブ加工で水ハネしにくいトイレブラシです。
便利なケース付きです。
セット内容
ケース1個・ブラシ1本
材質
ブラシ柄・ケース:ポリプロピレン、ブラシ部:PET
質量(g)
約240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×125×400
耐熱温度(℃)
約70
アズワン品番
65-0461-20
繰り返し・詰め替え
対応