早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の モップ
早川工業の 水拭きモップ
ウィズ スプリングモップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46515553
品番
116412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
スプリングモップのスペアです。
水拭き用です。
仕様
スペア
材質
ポリエステル50%・レーヨン50%
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×180×10
繰り返し・詰め替え
対応