早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ブラシ
早川工業の 網戸・フィルターブラシ
網戸&フィルタークリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46515578
品番
102231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
網戸やフィルター等のお掃除にお使いください。
材質
毛先・柄:ポリプロピレン
質量(g)
約90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×60×275
繰り返し・詰め替え
対応