早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ホウキ
早川工業の シダホウキ
アイサイ レインボーホーキ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515596
品番
100206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
黒シダは繊維が細く、通常よくほうきに使われる赤シダより柔らかいほうきです。
砂などの細かいゴミを掃除するのに最適です。
玄関や土間などのお掃除にもおすすめです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
黒シダほうき 長柄
モノタロウ
¥
539
¥
593
税込
全長(mm)
1230
材質
柄:カラー鋼管、穂先:アレンファイバー
サイズ
長柄
質量(g)
約360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×26×1230
繰り返し・詰め替え
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人様宅への配送不可の商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200