早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ワイパー
早川工業の 水切りワイパー・ドライワイパー
WALTZ 窓クリーン 伸縮
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515666
品番
118928
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ガラス窓のお掃除に最適、軽くて使いやすいです。
材質
頭部:ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン不織布、柄:アルミ
質量(g)
約270
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約210×90×550〜870
繰り返し・詰め替え
対応