早川工業
早川工業の 掃除用具
早川工業の ハンディモップ
早川工業の ハンディモップ本体
WALTZ ホコリ払い 曲げてクリーン 伸縮
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46515675
品番
118829
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高いところに手が届く住まいのほこり取りです。
毛先の角度を自由に変えられるので、お掃除にとても便利です。
気になるエアコンの上、照明の裏等のお掃除にお使い下さい。
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
サイズ
S
質量(g)
約93
タイプ
伸縮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約110×40×530〜790
繰り返し・詰め替え
対応