WALTZ 吸水モップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46515718 品番118898
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

吸水モップのスペアです。

仕様スペア 材質ヘッドスポンジ:PVA 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×65×300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする