早川工業
WALTZ ウインドワイパー30
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
46515763
品番
118997
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ウインドワイパー30のスペアです。
仕様
スペアゴム
材質
天然ゴム
質量(g)
約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×20×3
繰り返し・詰め替え
対応