早川工業
ppたわしハンディ柄付ハードタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
中
中
大
小
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46515858
品番
131873
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
外壁・タイルのお掃除にお使いください。
硬い繊維なので、泥などの頑固な汚れ落としに最適です。
握りやすい柄付きタイプ。
水切れがよく耐久性の良いたわしです。
材質
ポリプロピレン・鉄線
サイズ
中
質量(g)
約102
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約90×50×300
耐熱温度(℃)
約100
毛の細さ(mm)
約0.4