※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
OPTEK
OPTEKの 検出・センサ
OPTEKの 信号変換器
OPI1268S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46516058
品番
OPI1268S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
タイプ
入力:DC、出力:オープンコレクタ
取付方式
スルーホール
出力電圧(V)
(最大)18
チャンネル数
1
出力電流(mA)
(最大)25
消費電力(mW)
100
遅延時間
(最大)100ns、100ns
保管温度範囲(℃)
-50〜100
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
1.4(最大1.8)
動作温度範囲(℃)
-50〜100
データレート(Mbps)
2
供給電圧(V)
(最大)7
最大逆電圧(V)
3
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(V)
20000V