桐の米びつ 焼き印入り 日本製

(1件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46516533 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

漂白やあく抜きなどの化学処理を一切行っていない、安全な国産の桐材で日本の職人がひとつひとつ丁寧に手作りした米びつ。
桐材は調湿性に優れ、米の保管に最も向いている素材といえます。
袋のままで保管ができる様に設計されたサイズです。
※一般的な桐材は必ず、漂白やあく抜きなどの化学処理を行っていますがこの米びつは安全性を考え、一切の化学処理を行っていません。
この為時間経過により、表面が徐々に黒っぽく変色します。

材質桐・取手:サクラ、前脚:桧、キャスター:ポリプロピレン・アルミダイキャスト 容量(kg)約5 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×300×405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46516549
2019-12-04
用途:
納戸に玄米保存用
歯科医院スマイルライン 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりして、とても美しいので、白米用に5キロの細いのも追加注文しました。職人さんの技が光ります!有難うございます。お米が、きっと喜んでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする