ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
抗菌ソフトキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個×10個)
注文コード
46517285
品番
AS-004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
研磨材不使用のナイロン不織布で、キズをつけにくくソフトに洗えます。
泡立ち・水切れ・汚れ落ちの良さにこだわった3層構造です。
材質
ナイロン不識布・ポリウレタンフォーム
色
ねこ
質量(g)
約18(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約61×38×138/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応