ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
ASSO 泡立つキッチンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46517328
品番
AS-009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泡立ちがよく乾きが早い粗目無膜スポンジを使用。
材質
ポリウレタンフォーム
質量(g)
約11(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×30×123
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応