ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
ASSO 根菜・おろし金ブラシスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46517346
品番
AS-005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
洗いにくかったおろし金が洗える!
毛足約6mmのナイロンブラシが根菜洗いにも適します。
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約10(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×32×140/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応