ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの ネットスポンジ
ASSO シンク・排水口スポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46517355
品番
AS-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレスを優しく洗うミクロブラシと排水口のメッシュや隙間をしっかり洗えるナイロンブラシの組み合わせです。
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約11(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約68×30×97/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応