ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの スポンジたわし
高品質泡立つクリーナー ソフト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5個×10個)
注文コード
46517373
品番
HQ-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
泡立ちのよいスポンジにキズ付けにくく汚れをシッカリ落とせるソフト不織布を貼り合せたクリーナーです。
材質
ナイロン不識布(アクリル樹脂付)・ポリウレタンフォーム
質量(g)
約57(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約71×37×115/個
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応