HQ-405 高品質泡立つクリーナー アルミネット ワイズ 46517398 HQ-405 高品質泡立つクリーナー アルミネット ワイズ 46517398 HQ-405 高品質泡立つクリーナー アルミネット ワイズ 46517398

高品質泡立つクリーナー アルミネット

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個×10個) 注文コード46517398 品番HQ-405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

アルミループネットがキズつきにくく、コビリ付きやガンコな汚れをシッカリかき落とします。
中芯には、泡立ちのよいスポンジを使用しています。

材質PETアルミ蒸着フィルム・ポリウレタンフォーム 質量(g)約83(1袋当たり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×28×140/個 耐熱温度(℃)約90 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46517398
2025-11-19
用途:
食器・鍋洗い
煮干そばとみ田 様 (飲食業)

商品が良いのはわかっていましたが、近くのホームセンターで売らなくなり、やむを得ずコチラで10個入りを購入しました。全部使い切るまでどのぐらいかかるか分かりませんが、やはりこのスポンジはとても良い!泡立ち汚れ落ち最高です!

2025-10-14
用途:
調理器具などの洗浄時に
卸売・小売業

弁当屋です。毎日洗い物が多いので、たくさん入っててしかも安価なのはとても助かります。
泡立ちもよく、やわらかくて、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする