ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの コゲ・サビ落とし
ピカ王 キッチンクリーナー コゲ付き汚れ用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
46517547
品番
KT-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
協力研磨粒子でコゲもスッキリ落とせるキッチンクリーナーです。
鉄製の鍋やフライパン、魚焼き網、ガスコンロのゴトクやグリルなどに付いたガンコな汚れやコゲ付き落としに最適です。
材質
66ナイロン不識布(研磨剤粒子入)
質量(g)
約18(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×18×120
耐熱温度(℃)
約90
繰り返し・詰め替え
対応