ワイズ
ワイズの 掃除用具
ワイズの スポンジ
ワイズの メラミンスポンジ
ピカ王 レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個×2個)
注文コード
46517608
品番
KE-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
水をつけてこするだけで汚れが落とせるメラミンスポンジです。
材質
メラミンフォーム
質量(g)
約21(1袋当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約58×103×32/個
耐熱温度(℃)
約150
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※使用に適した面:ガラス、鏡(表面加工してないもの)、陶磁器、タイル、ホーロー、光沢の気にならないステンレス・プラスチック面使用に適さない面=鏡(表面加工したもの)、樹脂加工品、はがれやすい塗装面、文字・絵柄などの印刷面、車の外装面、木製家具、吸水性のある面、漆器類、凹凸のある面、光沢のあるプラスチック面