50 クリップオンN ダイセルファインケム 46517626 50 クリップオンN ダイセルファインケム 46517626 50 クリップオンN ダイセルファインケム 46517626

クリップオンN

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(4本) 注文コード46517626 品番50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

湿気・乾燥から袋の中身を守り、食品の保存に最適です。
丈夫で繰り返し使えます。
袋のくちを簡単に閉じることができます。
冷凍庫でも使用できます。

材質ポリプロピレン 質量(g)約27 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約66×17×10/本 温度(℃)(耐熱耐冷)-20〜120 有効幅(mm)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:310

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46517644
2022-05-03
用途:
食品管理時
医療・福祉・介護関連業

これまで同類の商品をいろいろ試してみましたが、しっかりと密封できる強さ、耐久性の両方において満足できる品となかなか出会えませんでした。その点、これは良いです。
どのくらい壊れないで使えるのかは、まだ未知数ですが、今のところ壊れやすい印象はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
46517644
2022-04-04
用途:
食品管理時
任意団体VOSOT 様 (医療・福祉・介護関連業)

使いやすく丈夫な点が気に入っています。いろいろ試しましたが、この商品に帰ってきました。

対象商品:
46517626
2022-01-05
用途:
色々使えます

袋留めが本来の用途ですが、リブの部分をカッターで切り落として合わせ面をフラットにすることでシリコンホースの流れ留めなどにも応用してます。

対象商品:
46517635
2020-12-15
用途:
お正月の準備のために購入
その他業種

今回リピート購入です。以前使用していたクリップより、しっかり袋の口が止められるので購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする