I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669 I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669 I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669 I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669 I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669 I-166-2 イセトーテンダーワイド(仕切板付) 伊勢藤 46517669

イセトーテンダーワイド(仕切板付)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード46517669 品番I-166-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

天板にピタッ!と取り付けるだけ!
テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け
(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約354×300×40 耐荷重(kg)約1 用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 材質天板 : ハイインパクトスチロール、フロントマスク・機構部引出し : ポリプロピレン、両面・基材 : アクリフォーム、接着剤 : アクリル系、ネジ : スチール(ユニクロメッキ) サイズ個装サイズ(mm):302×43×395 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約304×235×28 アズワン品番65-0476-49 入数(個)18入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする