0620 上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 46517985 0620 上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 46517985 0620 上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード 三陽金属(ERBA) 46517985

上下刃逆回転はさみ切り方式 MUSOU ツインブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46517985 品番0620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A

用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに 刃数上刃:18枚 / 下刃:15枚 本体寸法(mm)230×230×107 外径(Φmm)230 本体質量(kg)1.8 刈込み高さ(mm)25
関連資料:適合機種一覧
注意
※本製品は、パイプ径がΦ26mm以上の刈払機には取り付ける事が出来ません。
※適応機種一覧に記載しているドライブシャフトの形状以外の刈払機には取り付ける事ができませんので、事前にご確認ください。
※本製品はエンジン排気量23cc〜26ccの刈払機を推奨致します。
※23cc未満の刈払機は回転力が不足し、草が多いところで負荷が掛かり停止してしまう可能性がございます。
※26ccより排気量が大きい刈払機では高速で回すとギヤ部に負荷が掛かり、故障の原因となる可能性がございます。

商品説明動画

【三陽金属】無双 ツインブレード TWB-230 - Short ver. -
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:263

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする