BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の トラック内装・アクセサリー
BRAITH(ブレイス)の トラック用シフトノブ
クリスタルシフトノブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46518055
品番
AF-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アクリル泡入シフトノブ。八角、トップはダイヤカット。クリスタルな輝きで車内をドレスアップ!
色
ブルー
全長(mm)
150
寸法(Φmm)
50
口径(mm)
32mm
主な適合車種
汎用
材質
アクリル
付属品
カラー2種類
用途
オートマチック車、ミッション車の純正シフトノブと交換。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※純正ノブが外れることを確認して下さい。※シフトボタンやスイッチ付のシフトノブには取付できません。※シャフト径が8×1.25mm、10×1.25mm、12×1.25mm以外のお車には取付できません。