BRAITH(ブレイス)
LEDハイビームインジケーター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
適合
12V車専用
注文コード
46518073
品番
BE-L12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトバルブとお車の純正コネクターの間につなぐだけの簡単接続。
用途
ハイビーム点灯時にお車のインジケーターランプが表示しない場合。ハイビームからロービームへの切り替え時にライトが点灯しない場合。
適合
12V車専用
幅(mm)
40
全長(mm)
220
色
ブラック
高さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※LEDライトキットBE-350/359/390専用。※一部適応できない車種があります。