BRAITH(ブレイス)
3連エアホーン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
46518213
品番
BG-513
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電動コンプレッサー式エアホーン。3連同時音とミュージックに切替可。
用途
自動車用警報器。
音圧レベル(dB)
110(±5)
適合
12V車専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(mm×Φ)
大:205×60、中:160×60、小:145×60
注意
※一般道での使用は同時音のみにして下さい。